Referencias
Gates:B41 17x1040Li B1080 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348796000
fabricante:962260410
EAN:5414465294372


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b41 |
| Longitud interior | 1040 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 41 17X1040LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b41 |
| Longitud interior | 1040 mm |
| Longitud exterior | 1120 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1080 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,60 € Sin IVA
/ unidad
14,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días