Referencias
Gates:B98 17x2490Li B2530 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348853000
fabricante:962260980
EAN:5414465297908


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b98 |
| Longitud interior | 2490 mm |
Detalles de producto : B 98 17X2490LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b98 |
| Longitud interior | 2490 mm |
| Longitud exterior | 2559 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2530 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,48 € Sin IVA
/ unidad
32,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h