Referencias
Optibelt:25 X 1400
Rubix:798355837000
fabricante:1507119
EAN:4014486038415





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x1400 |
| Longitud interior | 1400 mm |
Detalles de producto : 25X1400
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 588 g |
|---|---|
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x1400 |
| Longitud interior | 1400 mm |
| Longitud exterior | 1500 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud indicativa | 1460 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,72 € Sin IVA
/ unidad
31,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días