Referencias
Gates:C110 22x2792Li C2850 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348620000
fabricante:962361100
EAN:5414465305214


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c110 |
| Longitud interior | 2792 mm |
Detalles de producto : C 110 22X2792LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c110 |
| Longitud interior | 2792 mm |
| Longitud exterior | 2892 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2850 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,69 € Sin IVA
/ unidad
48,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h