Referencias
Mecaline:B46.1/2/B1220 - 889069
Rubix:799055101000
fabricante:889069
EAN:3660338416224


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b46 1/2 |
| Longitud interior | 1181 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 46 1/2 17X1181 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b46 1/2 |
| Longitud interior | 1181 mm |
| Longitud exterior | 1220 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1220 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,56 € Sin IVA
/ unidad
12,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días