< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

3198 14 21 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 14MM G1/2

  • parker:3198 14 21
  • rubix:798089715000
  • fabricante:3198 14 21
  • ean:0820099256382
  • Material:latón niquelado
  • Tipo:3198
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/2 ''
brand logobrand logo

SCKIT-155-2-00

  • parker:SCKIT-155-2-00
  • rubix:798596110000
  • fabricante:SCKIT-155-2-00
  • Presión de servicio máx.:600 bar
  • Diámetro de conexión:0.25 ''
  • Tipo:conjunto sckit-155-2-00
brand logobrand logo

PGFS108S61SM

  • parker:PGFS108S61SM
  • rubix:798767862000
  • Tipo:contrabrida de soldadura ermeto pgfs108s61sm
  • Modelo:pgfs108s61sm
  • Presión de servicio máx.:420 bar
brand logobrand logo

RHV10SREDOMDCF

  • parker:RHV10SREDOMDCF
  • rubix:798385358000
  • Tipo:antirretorno
  • Presión de servicio:420 bar
brand logobrand logo

WEE28LROMDCF

  • parker:WEE28LROMDCF
  • rubix:798386045000
  • fabricante:WEE28LROMDCF
  • Material:acero libre de cromo 6
  • Tipo:racor para tubos de alta presión
  • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1 ''
brand logobrand logo

4HLOS

  • parker:4 HLO-S
  • rubix:798111848000
  • Material:acero
  • Tipo:conector recto 4 hlo-s
  • Diámetro exterior de tubo:6 mm
brand logobrand logo

2P5ONS TAPON 5/16-24 UNFF

  • parker:2 P5ON-S
  • rubix:798061781000
  • Material:acero (con sellado nbr)
  • Tipo:tapón con cabeza hexagonal - rosca unf 2 p5on-s
  • Diámetro exterior de tubo:8 mm
brand logobrand logo

H8-63-BSPP

  • parker:H8-63-BSPP
  • rubix:798111830000
  • fabricante:H8-63-BSPP
  • Conexión 1:wtyk (męski czop) szybkozłącza hydraulicznego 60-series, gwint bspp
  • Material:acero
  • Norma:ISO 7241-1 SERIA B
brand logobrand logo

RHD16SOMD71

  • parker:RHD16SOMD71
  • rubix:799320949000
  • fabricante:RHD16SOMD71
  • Acoplamiento:eo 24° stożek (eo/eo) ''
  • Material:acero inoxidable
  • Presión de servicio mín.:1 bar
brand logobrand logo

1CE46-10-6

  • parker:1CE46-10-6
  • rubix:798107995000
  • fabricante:1CE46-10-6
  • Tipo:codo de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

85CE-061L

  • parker:85CE-061L
  • rubix:798246183000
  • fabricante:85CE-061L
  • Peso:46000 g
brand logobrand logo

ETM12-316

  • parker:ETM12-316
  • rubix:798386786000
  • fabricante:ETM12-316
  • Diámetro de conexión:13/16 ''
  • Diámetro de conexión 2:13/16
  • Ángulo:t
brand logobrand logo

QHPA16-D7X8-C

  • parker:QHPA16-D7X8-C
  • rubix:798285579000
  • Conexión 1:din 2353 (24° stożek)
  • Material:acero (recubrimiento plateado)
  • Norma:DIN 2353
brand logobrand logo

12R4OMXS

  • parker:12R4OMXS
  • rubix:798207484000
  • Material:acero (triple-lok® steel), juntas de estanqueidad nbr
  • Tipo:conexión en t asimétrica con rosca bspp y junta tórica o-ring 12r4omxs
  • Diámetro exterior de tubo:20 mm
brand logobrand logo

10646-12-8

  • parker:10646-12-8
  • rubix:798108167000
  • Material:acero galvanizado
  • Tipo:racor dkj 06/68, serie 46, recto con tuerca giratoria
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

M12MSC1/4R-316

  • parker:M12MSC1/4R-316
  • rubix:799088067000
  • fabricante:M12MSC1/4R-316
  • Material:acero inoxidable 316
  • Tipo:złączka nierdzewna m12msc1/4r-316
  • Diámetro exterior de tubo:12 mm
brand logobrand logo

4-6F5OMLOS

  • parker:4-6F5OMLOS
  • rubix:798691817000
  • Material:acero
  • Tipo:conector recto con rosca unf y junta tórica o-ring 4-6f5omlos
  • Diámetro exterior de tubo:6 mm
brand logobrand logo

SCJN-KIT-400

  • parker:SCJN-KIT-400
  • rubix:798107808000
  • fabricante:SCJN-KIT-400
  • Tipo:kit de mantenimiento junior
  • Material:carcasa metálica
brand logobrand logo

16S4OMXS

  • parker:16S4OMXS
  • rubix:798207479000
  • Material:acero
  • Tipo:racor en t simétrico con rosca bspp y junta tórica o-ring (triple-lok) 16s4omxs
  • Diámetro exterior de tubo:25 mm
brand logobrand logo

13746-6-4

  • parker:13746-6-4
  • rubix:798108171000
  • Material:acero
  • Tipo:acoplamiento de presión parkrimp no-skive jic 37°/sae 45° dkj 45° (femenino, giratorio, codo 45°)
  • Diámetro exterior de tubo:11 mm
brand logobrand logo

1C946-8-6

  • parker:1C946-8-6
  • rubix:798137003000
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C948-20-8

  • parker:1C948-20-8
  • rubix:798386876000
  • fabricante:1C948-20-8
  • Tipo:giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

23SFAK17SXN

  • parker:23SFAK17SXN
  • rubix:798385147000
  • fabricante:23SFAK17SXN
  • ean:4039747113595
  • Conexión 1:3/8
  • Material:acero niquelado
  • Norma:ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109;2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
brand logobrand logo

FEM-502-12FB

  • parker:FEM-502-12FB
  • rubix:798108124000
  • fabricante:FEM-502-12FB
  • Conexión 1:3/4
  • Material:acero (cuerpo);nbr (junta)
  • Norma:ISOÁ16028 ; HTMA
4176 productos de 4288