Referencias
Beta Tools:1687AC
Rubix:798171721000
fabricante:016870125
EAN:8014230472461

Documentos
Detalles de producto : 1687AC-AGUJA DE PREC. DOBLADA 90 CORTA
Aguja de precisión doblada en 45° corta con mango
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Longitud | 153 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,59 € Sin IVA
/ unidad
7,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
