Referencias
Beta Tools:1687/S4
Rubix:798162920000
fabricante:016870150
EAN:8014230472478

Documentos
Detalles de producto : 1687/S4-JUEGO 4 AGUJAS 1687
juego de 4 agujas de precisión con mango (art.
1687a, 1687ac, 1687u, 1687d)
1687a, 1687ac, 1687u, 1687d)
Juego de 4 agujas de precisión con mango (art. 1687A, 1687AC, 1687U, 1687D)
Cualidades
juego de 4 agujas de precisión con mango (art. 1687a, 1687ac, 1687u, 1687d)
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Longitud | 153 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
