JUEGO INSERTO DESTORNILLADOR 1/2 10 PZ TORX

Screwdriver Sockets Set

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:96032005
Rubix:799289243000
EAN:4018754261666
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos10
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JUEGO INSERTO DESTORNILLADOR 1/2 10 PZ TORX


Surtido de llaves de vaso punta de 1/2" para tornillos con TORX® interior

Características: de acero de aleación de cromo, cromado. Moleteado antideslizante. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 (2x); T 45; T 50; T 55; T 60

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x126x225 mm
Peso neto1300 g
Número de elementos10
Modelo54tx/10
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,40 Sin IVA
/ unidad
282,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días