JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 954N 44 PZ

Caja de casquillos Hazet

Ver información técnica
Referencias
Hazet:954N
Rubix:799287718000
EAN:4000896046621
brand logo

Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 954N 44 PZ


Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/2" , de 44 piezas

Características: herramientas de acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. Suministro en caja de plástico con asa de transporte. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
18 vasos para llave de vaso hexagonal 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 puntas destornillador hexágono interior, con recubrimiento de TiN 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
1 mango en T con pieza corrediza
2 alargaderas 123; 248 mm
1 junta cardán
1 adaptador de puntas para puntas 5/16"

4 puntas 5/16" estrella PH 1; 2; 3; 4
4 puntas 5/16" estrella PZ 1; 2; 3; 4
5 puntas 5/16" TORX® interior T 27; 30; 40; 45; 50

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,80 Sin IVA
/ unidad
720,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días