Referencias
Bahco:QCB-900
Rubix:798944618000
EAN:7314150135974

Documentos
Detalles de producto : MORDAZA RAPIDA 1206 MM
Cualidades
-Mecanismo de velocidad variable que permite alcanzar más fácilmente una elevada fuerza de apriete
Patines extraíbles con ranura en V
Fácil de adaptar a un separador gracias al botón de separación
Mecanismo de desbloqueo de fácil acceso
Empuñadura cómoda para su uso en cualquier ángulo; al revés, de adelante hacia atrás
Patines extraíbles con ranura en V
Fácil de adaptar a un separador gracias al botón de separación
Mecanismo de desbloqueo de fácil acceso
Empuñadura cómoda para su uso en cualquier ángulo; al revés, de adelante hacia atrás
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1493 g |
|---|---|
| Sujeción | 1206 mm |
| Peso | 1.59 kg |
| Carril | 900 mm |
| Proyección | 95 mm |
| Profundidad de mordaza | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,14 € Sin IVA
/ unidad
46,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
