Referencias
Roebuck:865192
Rubix:798954045000
EAN:3660338195730

Documentos
Detalles de producto : SARGENTO TIPO C 60 MM PREMIUM
Fuerza de sujeción de hasta 17000 N. Sujeción larga con buen agarre al apretar. Cuerpo acanalado para una mayor resistencia.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 60 mm |
|---|---|
| Proyección | 55 mm |
| Peso | 0.64 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € Sin IVA
/ unidad
51,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h