JUEGO LLAVE DINAMOMETRICA SAFE-TORQUE 10 PZ 2-12NM 1/4

Safe torque set

Ver información técnica

Referencias

Wera:05075830001
Rubix:799294520000
fabricante:05075830001
EAN:4013288223005
brand logo

Detalles de producto : JUEGO LLAVE DINAMOMETRICA SAFE-TORQUE 10 PZ 2-12NM 1/4


Juego de llaves dinamométricas Safe-Torque, 10 piezas, con alojamiento cuadrado

Características: herramienta combinada con mango ergonómico varios componentes. Por un lado, se puede utilizar como llave dinamométrica para controlar el sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda, el enclavamiento audible y perceptible al alcanzar los valores de la escala, y el sobreapriete; una vez alcanzado el valor de par ajustado, la herramienta no puede apretar en exceso. Por otra parte utilizable como carraca estándar con pares de apriete elevados (la función dinamométrica puede desconectarse mediante la función de bloqueo dinamométrico). La bola de retención garantiza un ajuste seguro de vasos y los accesorios. Suministro en caja de tela.

Con empalme cuadrado de 1/4".
Contenido del juego:
1 llave dinamométrica Safe-Torque 2–12 Nm
8 llaves de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 alargadera de 75 mm

Información técnica


Atributos
496,82 Sin IVA
/ unidad
601,15 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días