LLAVE DINAMOMETRICA 5-25NM 9X12 SS ACCESS SLS
306D.SLS - Llaves de disparo sin accesorio
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.306-25DSLS
Rubix:798894246000
EAN:3662424029226


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 x 12 mm '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 5-25NM 9X12 SS ACCESS SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de anilla elegida por Facom para las herramientas mas pesadas y voluminosas (llaves de 32 a 41mm). • Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: R.306-25D. • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Se entrega en caja de plástico.
306D.SLS - LLAVES DE DISPARO SIN ACCESORIO | R.306-25DSLS
Cualidades
•Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls
Range: 10-50Nm
FACOM has adopted the shackle solution for particularly heavy and/or large tools (32 - 41 mm wrenches)
Range: 10-50Nm
FACOM has adopted the shackle solution for particularly heavy and/or large tools (32 - 41 mm wrenches)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 345x110x60 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 901 g |
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 x 12 mm '' |
| Longitud | 271 mm |
| Peso | 0.49 kg |
| Fijación | 9 x 12 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789; ISO 6789; NF EN ISO 6789 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,09 € Sin IVA
/ unidad
388,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días