BOTAPASADOR LARGO DE 8 248.8

248 - Botapasadores monobloque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:248.8
Rubix:798501263000
EAN:3148511593301
brand logo

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR LARGO DE 8 248.8


• Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 HRc. • Acabado cincado.
BOTAPASADORES MONOBLOQUE 8MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 hrc.

Aplicaciones

permite extraer un elemento de sujeción mecánico como un pasador.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x12x12 mm
Peso con embalaje104 g
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso100 g
11,55 € Sin IVA
/ unidad
13,98 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h