Referencias
Bahco:NS220-24
Rubix:799036908000
EAN:7314150347391





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkante opname (1/2' square drive) '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 43 mm |
Detalles de producto : VASO ANTICHISPA 1/2 AL-BR 24 MM
• Fabricado en aluminio bronce
• Vasos de longitud estándar con cuadrado de 1/2”
• Perfil hexagonal y dimensiones métricas
• Conforme con la normativa ISO 2725/1174
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco NS220-24 es un vaso no chispeante de 1/2" con perfil hexagonal de 24 mm, fabricado en bronce de aluminio. Diseñado para su uso en entornos potencialmente explosivos.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkante opname (1/2' square drive) '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 43 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Número de lados | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,64 € Sin IVA
/ unidad
116,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días