Referencias
Gedore:GED0354112S
Rubix:798740210000
fabricante:2523019


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2p HEXAGONAL 41 MM ANTICHISPA
Vaso 1/2" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,80 € Sin IVA
/ unidad
285,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días