Referencias
Gedore:GED0351212S
Rubix:798740245000
fabricante:2523523


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2p HEXAGONAL 12 MM ANTICHISPA
Vaso 1/2" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 € Sin IVA
/ unidad
59,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días