6138000 D 19 1.3/16AF
Vaso de llave de vaso bihexagonalagonal 1 - 2 pulgadas 11 - 32 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 1.3/16AF
Rubix:798180983000
fabricante:6138000
EAN:4010886613801


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30.1625 mm |
| Longitud | 43 mm |
Detalles de producto : 6138000 D 19 1.3/16AF
Surtido de llaves de vaso bihexagonales de 1/2", medidas en pulgadas americanas
Características: DIN 3124 – ISO 2725 -1, con ranura para bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado fino y cromado mate, con moleteado en diagonal antideslizante.
Características: DIN 3124 – ISO 2725 -1, con ranura para bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado fino y cromado mate, con moleteado en diagonal antideslizante.
Socket 1/2" 1.3/16" Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 183 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 30.1625 mm |
| Longitud | 43 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 183 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,25 € Sin IVA
/ unidad
22,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días