Referencias
Beta Tools:720LS 10
Rubix:798841001000
fabricante:007200360
EAN:8014230727424


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 78 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720LS 10-LL DE VASO SERIE LARGA DELGADA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 1/2" boca hexagonal serie larga delgada fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 95 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días