J.21H SOCKET J.21H

J.H - Vasos 3/8" 6 caras métricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:J.21H
Rubix:798216585000
EAN:3148510275307
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro23.5 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : J.21H SOCKET J.21H


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 21MM

Cualidades

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)33x28x28 mm
Peso con embalaje77 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro23.5 mm
Longitud33 mm
Acabadocromado
Peso75 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,22 Sin IVA
/ unidad
8,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días