RUEDA SUELTA S/FRENO SPKGSPO 100K D.100 MM POLIAMIDA BEIGE S/SOPORTE
Rueda, con pestaña para carga pesada de poliamida fundida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:SPKGSPO 100K
Rubix:798617889000
fabricante:367086
EAN:4047526367084


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 700 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 46 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO SPKGSPO 100K D.100 MM POLIAMIDA BEIGE S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida fundida de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D
- banda de rodadura asciende 3° hacia el eje
- muy baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- color crema natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- las capacidades de carga indicadas en la tabla se refieren a la siguiente asignación de ruedas con pestaña a perfiles de carril según DIN 536 (norma de carriles de grúa):
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 628 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 700 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 46 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 46 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,09 € Sin IVA
/ unidad
141,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días