RUEDA SUELTA VSTH 125X43/20-49K D.125 MM POLIURETANO AMARILLO
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:VSTH 125x43/20-49K
Rubix:798603147000
fabricante:470039
EAN:4047526470036


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 360 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 43 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA VSTH 125X43/20-49K D.125 MM POLIURETANO AMARILLO
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- acero
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 360 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 43 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,57 € Sin IVA
/ unidad
109,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días