RUEDA SUELTA S/FRENO SETH 160/20K D.160 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero soldado
Ver información técnicaReferencias
Blickle:SETH 160/20K
Rubix:798843361000
fabricante:45187
EAN:4047526045180


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 650 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO SETH 160/20K D.160 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- chapa de acero de pared gruesa, triple soldadura
- con cubo de tubo de acero soldado
- resistente a suciedad, choques y golpes
- lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1760 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 650 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,63 € Sin IVA
/ unidad
184,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días