RUEDA FIJA S/FRENO HTH 75X40/20-40K D.75 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio, antiestático

Referencias
blickle:HTH 75X40/20-40K
rubix:798277884000
fabricante:269613
ean:4047526269616
Resumen técnico
Capacidad de carga340 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO HTH 75X40/20-40K D.75 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALTH

  • banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 107 Ω

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga340 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda40 mm
Rango de temperatura-20 +70 °C
Dureza Shore A92 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,61 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días