RUEDA SUELTA S/FRENO VLE 255/20-75K D.250 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica
Ver información técnicaReferencias
Blickle:VLE 255/20-75K
Rubix:798345376000
fabricante:1016
EAN:4047526001018


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 450 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO VLE 255/20-75K D.250 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza súper-elástica, reforzada con alambre de acero, dureza 70 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro
- Ø de rueda 250–306 mm: banda de rodadura de dos componentes, extremadamente elástica, resistente a la abrasión
- Ø de rueda 405–525 mm: banda de rodadura de tres componentes resistente a la abrasión, almohadilla intermedia extremadamente elástica
- chapa de acero pesada, estampado
- atornillado, con cubo de tubo de acero soldado o versión con núcleo reforzado
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- impinchable, libre de mantenimiento
- Versión con núcleo reforzado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5200 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 450 kg |
| Diámetro de rueda | 250 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,17 € Sin IVA
/ unidad
322,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días