RUEDA GIRATORIA S/FRENO FTH 62X15/20-12K D.62 MM GOMA MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FTH 62x15/20-12K
Rubix:798296289000
fabricante:463851
EAN:4047526463854


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 105 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 62 mm |
| Anchura de rueda | 15 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO FTH 62X15/20-12K D.62 MM GOMA MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LEXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 105 kg |
| Diámetro de rueda | 62 mm |
| Anchura de rueda | 15 mm |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,11 € Sin IVA
/ unidad
34,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días