RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 200G D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-PO 200G
Rubix:798618358000
fabricante:46854
EAN:4047526046859


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-PO 200G D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,88 € Sin IVA
/ unidad
73,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h