RUEDA SUELTA VPP 160/20G D.135 MM PP-GOMA NEGRO

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:VPP 160/20G
Rubix:799229095000
fabricante:13789
EAN:4047526013783
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga135 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA VPP 160/20G D.135 MM PP-GOMA NEGRO


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto629 g
Capacidad de carga135 kg
Diámetro de rueda160 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A80 Shore
40 mm
12,10 Sin IVA
/ unidad
14,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

135 kg

Diámetro de rueda

160 mm

Anchura de rueda

40 mm