RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 200X50/25-50K D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:ALEV 200X50/25-50K
Rubix:798563345000
fabricante:464065
EAN:4047526464066


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 200X50/25-50K D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A
- comodidad de marcha muy alta gracias a una banda de rodadura especialmente gruesa y elástica
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color verde, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- fundición gris robusta
- agujero del eje y chavetero según DIN 6885
- lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -30 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1534 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,62 € Sin IVA
/ unidad
98,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días