RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-VPP 150R D.150 MM PP-GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LE-VPP 150R
Rubix:799229133000
fabricante:577882
EAN:4047526577889
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga135 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-VPP 150R D.150 MM PP-GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie LK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1905 g
Capacidad de carga135 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
190 mm
40 mm
39,85 Sin IVA
/ unidad
48,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

135 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda