RUEDA SUELTA S/FRENO RB 250X100/80-5 D.250 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE

Rueda motriz para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:RB 250x100/80-5
Rubix:798569932000
fabricante:758683
EAN:4047526118372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO RB 250X100/80-5 D.250 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
  • muy baja resistencia a la rodadura
  • elevada capacidad de carga dinámica
  • muy resistente a la abrasión
  • alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
  • color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
  • excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

  • fundición gris o fundición de grafito esferolítica

Información técnica


Atributos
Peso neto8262 g
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda100 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedahierro fundido
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Color de neumático / suela de funcionamientomarrón
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.70 °C
100 mm
179,13 Sin IVA
/ unidad
216,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rueda

Anchura de rueda