RUEDA SUELTA S/FRENO GSPO 150/30K D.150 MM POLIAMIDA BEIGE S/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de fundición

Ver información técnica

Referencias

Blickle:GSPO 150/30K
Rubix:798279107000
fabricante:238576
EAN:4047526238575
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga2500 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GSPO 150/30K D.150 MM POLIAMIDA BEIGE S/SOPORTE


Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie G

  • fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: -100 °C a +600 °C
  • en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
  • las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
  • lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Información técnica


Atributos
Peso neto1632 g
Capacidad de carga2500 kg
Diámetro de rueda150 mm
Anchura de rueda55 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
55 mm
201,71 Sin IVA
/ unidad
244,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda