RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 360/40K D.360 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GB 362/40K
Rubix:798550324000
fabricante:949695
EAN:4047526112936


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 2500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 360 mm |
| Anchura de rueda | 75 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO GB 360/40K D.360 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vástago central están atornillados y fijados entre sí
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18610 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Diámetro de rueda | 360 mm |
| Anchura de rueda | 75 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,62 € Sin IVA
/ unidad
1081,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días