RUEDA SUELTA S/FRENO FPOB 125X30/25-15K D.125 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda guía, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FPOB 125x30/25-15K
Rubix:798728891000
fabricante:757438
EAN:4047526118051




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 375 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO FPOB 125X30/25-15K D.125 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
- muy baja resistencia a la rodadura
- elevada capacidad de carga dinámica
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- estable a la hidrólisis
- color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- las capacidades de carga se refieren a aplicaciones sin obstáculos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 460 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 375 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,71 € Sin IVA
/ unidad
141,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días