LEXR-PATH 80KD-FI-FK RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO INOXIDABLE CON ADAPTADOR PARA ORIFICIOS PA
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'ideal-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico,
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LEXR-PATH 80KFD-FI
Rubix:798572476000
fabricante:754536
EAN:4047526114190


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : LEXR-PATH 80KD-FI-FK RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO INOXIDABLE CON ADAPTADOR PARA ORIFICIOS PA
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 102 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,52 € Sin IVA
/ unidad
104,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días