RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-PO 200K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, conductora de electricidad

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LK-PO 200K
Rubix:798574116000
fabricante:6114
EAN:4047526006112
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-PO 200K D.200 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LKRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

  • banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color negro, no decolora al contacto
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto2950 g
Capacidad de carga600 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
245 mm
50 mm
107,11 Sin IVA
/ unidad
129,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda