RUEDA GIRATORIA S/FRENO DSPK 100K D.100 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico, conductora de electricidad, no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:DSPK 100K
Rubix:798361318000
fabricante:268342
EAN:4047526268343
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO DSPK 100K D.100 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE


Soporte: serie LEXR

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PATH

  • banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω

Información técnica


Atributos
Peso neto1175 g
Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda24 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientoacero
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoplata
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
24 mm
69,11 Sin IVA
/ unidad
83,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda