RUEDA SUELTA ALTH 127/20K D.125 MM ALUMINIO-PU AMARILLO
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:ALTH 127/20K
Rubix:799229148000
fabricante:430637
EAN:4047526430634


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 750 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 54 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA ALTH 127/20K D.125 MM ALUMINIO-PU AMARILLO
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- fundición gris robusta
- a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador
- lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1056 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 750 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 54 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,27 € Sin IVA
/ unidad
95,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
750 kg