RUEDA SUELTA ALEV 125/15K D.125 MM GOMA GRIS


Rueda para carga pesada de poliamida fundida

Referencias
blickle:ALEV 125/15K
rubix:799178543000
fabricante:263459
ean:4047526263454
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA ALEV 125/15K D.125 MM GOMA GRIS


Rueda:

  • poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D
  • capacidad de carga extremadamente alta
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color crema natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • absorción de humedad reducida
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
  • en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
  • Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas

Información técnica


Atributos
Peso neto607 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaAluminio
Material de neumático/suela de funcionamientoCaucho
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoNegro
Dureza Shore A65 Shore
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,53 Sin IVA
/ unidad
50,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días