RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-V 100R D.100 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-V 100R
Rubix:799229186000
fabricante:35550
EAN:4047526035556
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-V 100R D.100 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V

  • banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
  • núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto970 g
Capacidad de carga70 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda30 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
125 mm
30 mm
33,31 Sin IVA
/ unidad
40,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda