RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 140/25H7 D.140 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, con núcleo de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GTHN 140/25H7
Rubix:798292671000
fabricante:459735
EAN:4047526459734


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 670 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 140/25H7 D.140 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie ALST
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, color verde, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2907 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 670 kg |
| Diámetro de rueda | 140 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | chavetero |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,63 € Sin IVA
/ unidad
162,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días