RUEDA GIRATORIA C/FRENO BO-ALTH 200K D.200 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno centralizado 'central-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con plac
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BO-ALTH 200K
Rubix:798589126000
fabricante:266155
EAN:4047526266158


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 800 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BO-ALTH 200K D.200 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3416 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 800 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 245 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,46 € Sin IVA
/ unidad
190,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días