RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-PO 82K D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-PO 82K
Rubix:798570024000
fabricante:754819
EAN:4047526077235


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-PO 82K D.80 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color negro, no decolora al contacto
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 914 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 110 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,42 € Sin IVA
/ unidad
53,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días