RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PATH 200KA-ELS D.200 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LE-PATH 200KA-ELS
Rubix:798569968000
fabricante:852173
EAN:4047526188726
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PATH 200KA-ELS D.200 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie SPO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A94 Shore
Longitud de la placa140 mm
235 mm
40 mm
125,64 Sin IVA
/ unidad
152,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda