RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-GSPO 80K-ST D.80 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada de poliamida fundida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-GSPO 80K-ST
Rubix:798509042000
fabricante:286773
EAN:4047526286774




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 700 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-GSPO 80K-ST D.80 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie GSPO
- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- absorción de humedad reducida
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1973 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 700 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 120 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,79 € Sin IVA
/ unidad
183,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días