RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-POTH 100K-1-FI D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LH-POTH 100K-1-FI
Rubix:798574133000
fabricante:592899
EAN:4047526592899


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LH-POTH 100K-1-FI D.100 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata (variante «-ELS» color negro)
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1851 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 140 mm | |
| 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,87 € Sin IVA
/ unidad
147,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días