RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-ALEV 127K D.125 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-ALEV 127K
Rubix:798972679000
fabricante:617688
EAN:4047526617684




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LK-ALEV 127K D.125 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 71 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2690 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 170 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,58 € Sin IVA
/ unidad
137,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días