RUEDA GIRATORIA S/FRENO LX-PO 100KAD D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada Rueda de poliamida

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LX-PO 100KD
Rubix:798658951000
fabricante:755166
EAN:4047526080693
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LX-PO 100KAD D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LX

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto703 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda37 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
125 mm
37 mm
81,15 Sin IVA
/ unidad
98,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rueda

Anchura de rueda