RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SE 252K D.250 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LS-SE 252K
Rubix:798574093000
fabricante:44024
EAN:4047526044022
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga1000 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-SE 252K D.250 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie LS

  • construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
  • cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
  • vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
  • protegido contra agua salpicada y polvo
  • engrasador

Rueda: serie SE

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, lacado, color antracita. Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto11550 g
Capacidad de carga1000 kg
Diámetro de rueda250 mm
Anchura de rueda80 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa175 mm
305 mm
80 mm
469,87 Sin IVA
/ unidad
568,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda